Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond dynamic FHB-A dyn 12x100/50 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-092039
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092039
EAN/GTIN:
     4006209920398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
schraubanker 12x100
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Zur Aufnahme von höchsten Querkräften ist die Ankerstange am Schaft mit einer Hülse verstärkt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
85 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
21 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Min. - max. Nutzlänge:
8 - 50 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
12
Verankerungstiefe:
105 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2675.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
755
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 137,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 127,817*
€ 155,247*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 130,57*
€ 158,84*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 153,55*
€ 184,97*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 160,767*
€ 191,387*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,97*
€ 220,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,07*
€ 215,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,40*
€ 202,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,76*
€ 194,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,55*
€ 182,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.