Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 12/110 M12 HWK K (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-091969
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091969
EAN/GTIN:
     4006209919699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
fischer deutschl. abstandsmontagesy...
Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 25 TherMax 12/110 M12 gvz. Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
245 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Satelliten-Anlagen | Konsolen | Markisen | thermisch getrennte Befestigung | Vordächer
Baustoff:
Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewinde:
M12
Profi / DIY:
DIY | Profi
Kopfform:
Gewindeende
Mit Dübel:
Nein
mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Mit Abdeckkappe:
Nein
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x TherMax 12/110 M12 gvz
net_weight:
7736.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 337,24*
€ 387,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 339,17*
€ 391,19*
Lager 646
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 391,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 347,86*
€ 398,95*
2 Tage
667
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 429,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,19*
€ 465,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,22*
€ 463,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,73*
€ 434,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,38*
€ 424,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,50*
€ 404,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 339,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.