Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-090460 Herst.-Nr.: 090460 EAN/GTIN: 4006209904602 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 24 mm | Anwendungsbedingungen: | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Baustoff: | gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk | Material: | Nicht rostender Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewindemaß in mm: | 20 mm | Gewinde: | M20 | Höhe der Mutter: | 16 mm | Höhe der Scheibe: | 3 mm | Länge: | 290 mm | Max. Verankerungstiefe: | 240 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 176 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 80 mm | Min. Verankerungstiefe: | 90 mm | Min. Verankerungstiefe in Vollstein: | 75 mm | Überstand: | 11 mm | Profi / DIY: | Profi | ETA dyn: | Ja | Bohrernenndurchmesser in Holz: | 22 / 24 mm | Produktlinie: | FIS A M | Produkttyp: | Ankerstange | Ausführung: | Mit Außengewinde | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 6756.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,954* | € 22,494* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,394* | € 24,194* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,4154* | € 26,3554* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,2305* | € 29,5605* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 364,86* | € 402,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,486* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|