Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-090286 Herst.-Nr.: 090286 EAN/GTIN: 4006209902868 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 14 mm | Anwendungsbedingungen: | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Baustoff: | gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk | Material: | Stahl galvanisch verzinkt 5.8 | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewindemaß in mm: | 12 mm | Gewinde: | M12 | Höhe der Mutter: | 9,6 mm | Höhe der Scheibe: | 2 mm | Länge: | 210 mm | Max. Verankerungstiefe: | 144 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 124 mm | Max. Nutzlänge in Vollstein: | 144 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 80 mm | Min. Verankerungstiefe: | 70 mm | Min. Verankerungstiefe in Vollstein: | 50 mm | Min. Verankerungstiefe nach ETA: | 50 mm | Passende Injektionsankerhülse: | FIS H 20 x 85 K<br />FIS H 20 x 130 K | Überstand: | 8 mm | Profi / DIY: | Profi | Bohrernenndurchmesser in Holz: | 14 / 16 mm | Produktlinie: | FIS A M | Produkttyp: | Ankerstange | Ausführung: | Mit Außengewinde | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 1734.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,3803* | € 1,8803* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3743* | € 1,9743* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,5204* | € 2,0904* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,8588* | € 2,5188* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 24,71* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,471* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|