Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x165 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-089178
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089178
EAN/GTIN:
     4006209891780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
holzschraube ohne norm
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
7 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
167 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 167 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
8304.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 108,52*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 94,70*
€ 116,81*
€ 4,90*
ab € 92,09*
€ 117,80*
2 Tage
1600
€ 6,40*
ab € 99,96*
€ 122,13*
Lager 646
1600
€ 6,40*
ab € 143,55*
€ 170,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,57*
€ 202,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,24*
€ 201,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,19*
€ 188,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,47*
€ 181,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,55*
€ 170,82
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,71775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.