Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x165 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049067
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089178
EAN/GTIN:
     4006209891780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
holzschraube ohne norm
Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, DuoXpand und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
7,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
167 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 167 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
8304.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4785*
€ 0,6185*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5119*
€ 0,685*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4871*
€ 0,6901*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,624*
€ 0,774*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75952*
€ 0,94952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6185*
€ 0,73602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.