Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-088672 Herst.-Nr.: 088672 EAN/GTIN: 4006209886724 |
| |
|
| | |
| Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Brandschutz relevant: | Ja | Dübellänge: | 92 mm | Effektive Verankerungstiefe: | 30 mm | Antrieb: | Kreuzschlitz PZ | Anwendung: | Fensterrahmen | Kanthölzer | Türrahmen | Ausführung: | Mit Schraube | Kopfvariante: | Senkkopf | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke des Anbauteils: | 62 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 110 mm | Min. Verankerungstiefe: | 30 mm | Schraubenabmessung: | M6 x 105 mm | Profi / DIY: | Profi | Feuerwiderstandsklasse: | R120 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Produkttyp: | Langschaftdübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 3707.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2738* | € 0,3438* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3187* | € 0,4087* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2575* | € 0,4099* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,3383* | € 0,4283* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 61,97* | € 76,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|