Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-079694 Herst.-Nr.: 079694 EAN/GTIN: 4006209796948 |
| |
|
| | |
| Das fischer Reduzierstück RD ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt. Weitere Informationen: | | Außengewinde: | M8 | Gewindereduzierung: | M6 / M8 | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Innengewinde: | M6 | Länge: | 8,5 mm | 20 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Profi / DIY: | Profi | Gewindemaß 1 metrisch: | 6 | Gewindemaß 2 metrisch: | 8 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm | Produktlinie: | RD | Produkttyp: | Reduzierstück | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | 9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 1446.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,093* | € 1,373* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1705* | € 1,4605* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9269* | € 1,4969* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,3701* | € 1,6901* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 127,35* | € 153,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|