Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste BS Ø14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-078180
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078180
EAN/GTIN:
     4006209781807
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
16 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Für Bohrdurchmesser:
14 mm | 9/16 in
Länge:
250 mm | 80 mm
Passend zu:
FHB II-A L M 12 x 100, <br/>FHB II-A L M 12 x 120
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Reinigungsbürste Ø14
net_weight:
71.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 10,92*
€ 14,52*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 11,12*
€ 14,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 15,68*
1 Tag
30
1
€ 7,99*
ab € 11,91*
€ 15,84*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.