Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste BS Ø14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-078180
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078180
EAN/GTIN:
     4006209781807
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
16 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Für Bohrdurchmesser:
14 mm | 9/16 in
Länge:
250 mm | 80 mm
Passend zu:
FHB II-A L M 12 x 100, <br/>FHB II-A L M 12 x 120
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Reinigungsbürste Ø14
net_weight:
71.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
1
€ 6,40*
ab € 10,91*
€ 14,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 11,11*
€ 15,16*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 16,06*
1 Tag
30
1
€ 7,99*
ab € 11,92*
€ 16,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.