Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 16x1000 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050599
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050599
EAN/GTIN:
     4006209505991
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware ist die wirtschaftliche Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird abgelängt, in das Bohrloch gesteckt, und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Füllmenge je 10 cm:
14
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gesamtlänge:
1.000 mm
Passend zu:
Ø8/M8 - Ø10/M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
935.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,23*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1319*
€ 12,7619*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,4422*
€ 13,1722*
7 Tage
36
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,8911*
€ 13,6711*
Lager 646
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 115,20*
€ 139,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,84*
€ 166,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,25*
€ 165,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,57*
€ 151,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,99*
€ 146,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,79*
€ 141,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 115,20*
€ 137,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.