Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 20x85 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050474
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050474
EAN/GTIN:
     4006209504741
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N ist eine Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel FIS V, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Lochstein-Mauerwerk, die nicht zulassungsrelevant sind. Die Netzsiebhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Netzstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
9
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Dübellänge:
90 mm
Einfüllmenge:
19
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Passend zu:
Ø12/M12
Füllmenge je Hülse:
18 Skt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
151.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5667*
€ 2,0467*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6035*
€ 2,0935*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,652*
€ 2,162*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,6754*
€ 2,1954*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,17*
€ 39,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,97*
€ 47,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.