Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 18x85 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050472
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050472
EAN/GTIN:
     4006209504727
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse mit Netz ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange drückt der Mörtel die Netzstruktur nach außen und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
10
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
90 mm
Einfüllmenge:
17
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Passend zu:
Ø10/M10
Füllmenge je Hülse:
17 Skt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
145.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: siebhülsen fischer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,28*
€ 1,65*
Lager 646
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,3045*
€ 1,6745*
20
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 1,72*
20
Frei Haus
ab € 1,377*
€ 1,747*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,38344*
€ 1,76344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6745*
€ 1,99266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6045*
€ 1,90936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5745*
€ 1,87366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3045*
€ 1,55236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.