Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-050268 Herst.-Nr.: 050268 EAN/GTIN: 4006209502686 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 28 mm | Anwendungsbedingungen: | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Material: | Nicht rostender Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M24 | Höhe der Mutter: | 19,2 mm | Höhe der Scheibe: | 4 mm | Länge: | 300 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 175 mm | Min. Verankerungstiefe: | 96 mm | Nutzlänge: | 24-47 mm | Passende Patrone RSB: | 1 x RSB 20<br/>1 x RSB 20 E / 24 | Schlüsselweite: | 36 mm | Überstand: | 11 mm | Profi / DIY: | Profi | ETA dyn: | Ja | Produktlinie: | RG M | Produkttyp: | Ankerstange | Ausführung: | Mit Außengewinde | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 10314.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,1867* | € 29,3267* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,0286* | € 33,7186* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,6169* | € 35,6669* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,4884* | € 39,6692* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 515,16* | € 556,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,516* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|