Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 18x130/200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-045707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045707
EAN/GTIN:
     4006209457078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage. Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten. Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
200 mm
Einfüllmenge:
15
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
340 mm
Max. Nutzlänge:
200 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
130 mm
Passend zu:
M10 - M12
Füllmenge je Hülse:
35 Skt
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
305.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,507*
€ 3,287*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6588*
€ 3,4888*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4828*
€ 3,5728*
10 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,0155*
€ 3,8663*
Lager 646
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,001*
€ 3,911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,911*
€ 4,65409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,771*
€ 4,48749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,661*
€ 4,35659
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,001*
€ 3,57119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.