Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Metall GKM 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-040432
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040432
EAN/GTIN:
     4006209404324
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
31 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
12 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Ausführung (etim):
Gipskartondübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
672.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,337*
€ 0,4226*
4 Tage
4900
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,3554*
€ 0,4354*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3585*
€ 0,4385*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3652*
€ 0,4452*
Lager 646
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 36,58*
€ 44,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.