Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Dual-Port 40G QSFP Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Dual-Port 40G QSFP Adapter
DIGITUS Dual-Port 40G QSFP Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-999630414
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10190
EAN/GTIN:
     4016032488019
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte

DIGITUS Dual-Port 40G QSFP Adapter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 40 Gigabit QSFP+ x 2 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 3.0 x8 PCI-Spezifikationsrevision: PCIe 3.0 Ports: 40 Gigabit QSFP+ x 2 Data Link Protocol: 40GbE Datenübertragungsrate: 40 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP Prozessor: Mellanox Technologies Systemanforderungen: FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2019, Linux 5.x und höher

DIGITUS Dual–Port 40G QSFP Adapter

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe · Weitere technische Daten: PCI–Express–Host–Schnittstellen–Spezifikation v3.0 x8 und komplett mit PCIe2.0 und 1.1
Zwei 40–Gigabit–QSFP+–Ethernet–Anschlüsse
Konform mit QSFP+ MSA Spec Rev 1.0
Zwei QSFP–Anschlüsse, die FDR–14 InfiniBand oder 40–Gb–Ethernet unterstützen
Unterstützung für InfiniBand FDR–Geschwindigkeiten von bis zu 56 Gbps (Auto–Negotiation FDR–10, DDR und SDR)
Low–Profile–Formfaktor–Adapter mit 2u–Bügel
Virtuelles Protokoll Interconnect (VPI)
Konform mit der InfiniBand–Architektur–Spezifikation v1.2.1
Konform mit IEEE Std. 802.3
Kompatibel mit Kupferkabeln und optischen Kabeln bei Verwendung von QSFP–Anschlüssen.
Unterstützung für SFP+–Kabel über QSA (Quad to Serial) verfügbar
CORE–Direct?,R Anwendungs–Offload
GPUDirect–Anwendungs–Offload
RDMA über konvergiertes Ethernet (RoCE)
End–to–End QoS und Staukontrolle
TCP/UDP/IP zustandslose Entlastung
Ethernet–Kapselung (EoIB)
SR–IOV–Unterstützung 16 virtuelle Funktionen werden von KVM und Hyper–V unterstützt (abhängig vom Betriebssystem), bis zu einem Maximum von 127 virtuellen Funktionen, die vom Adapter unterstützt werden
Ermöglicht RDMA mit niedriger Latenz über 40 GbEthernet (unterstützt sowohl mit nicht virtualisierten als auch mit SR–IOV–fähigen virtualisierten Servern) – mit einer Latenz von nur 1us
Verkehrssteuerung über mehrere Kerne
Unterstützung von Microsoft VMQ/VMware Net Queue
Branchenführende Durchsatz– und Latenzleistung
Branchenführende Durchsatz– und Latenzleistung
Unterstützung für Legacy– und UEFI–PXE–Netzwerk–Boot
Unterstützt iSCSI als Software–iSCSI–Initiator im NIC–Modus mit NIC–Treiber
Unterstützt Betriebssysteme: FreeBSD, Linux5.x und höher, VMware, Windows server2008/2012/2016/2019, win7/win8/win8.1/win10 32 oder 64bit · Übertragungsrate: 25 GBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s,10000 MBit/s,2500 MBit/s,25000 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI–Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Ports
40 Gigabit QSFP+ x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Leistungsmerkmale
VPI, InfiniBand DDR–Link–Support, SR–IOV, Unterstützung für InfiniBand FDR–10 Link, Engpasssteuerung, Ethernet encapsulation (EoIB), InfiniBand SDR Link–Support, Low Latency RDMA over RoCE, Virtualization support with VMware NetQueue and Microsoft VMQ, QoS
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Mellanox Technologies
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 40Gb Ethernet – QSFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
MSA, IEEE 802.3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2019, Linux 5.x und höher

Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, digitus sfp netzwerkkarte, infiniband host channel adapter, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 412,24*
€ 457,28*
€ 5,90*
ab € 398,68*
€ 556,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,07*
€ 541,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,24*
€ 490,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.