Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 40 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, QSFP+, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633683
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10190
EAN/GTIN:
     4016032488019
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
digitus sfp netzwerkkarte
Der DN-10190 Dual-Port 40G QSFP-Adapter mit PCIe 3.0 und Mellanox Connectx-3-Technik hat zwei 40G QSFP+ Ethernet-Ports und zwei QSFP-Ports, die FDR-14 InfiniBand oder 40Gb Ethernet unterstützen. Er ist kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen und bietet zahlreiche Funktionen wie RDMA, TCP/UDP/IP Off-Load, SR-IOV-Unterstützung und Traffic-Steering.

- Zwei 40-Gigabit-QSFP+-Ethernet-Anschlüsse
- PCI-Express-Host-Schnittstellen-Spezifikation v3.0 x8 und komplett mit PCIe2.0 und 1.1
- Konform mit QSFP+ MSA Spec Rev 1.0
- Unterstützung für InfiniBand FDR-Geschwindigkeiten von bis zu 56 Gbps (Auto-Negotiation FDR-10, DDR und SDR)
- Low-Profile-Formfaktor-Adapter mit 2u-Bügel

Der DN-10190 Dual-Port 40G QSFP-Adapter mit PCI Express 3.0 und Mellanox Connectx-3-Technik liefert eine Hochleistungs- und branchenführende Ethernet-Verbindung und entspricht den Standards PCIe2.0 und 1.1. Er verfügt über zwei 40 Gigabit QSFP+ Ethernet-Ports, die den QSFP+ MSA Spec Rev 1.0 erfüllen, sowie zwei QSFP-Ports, die FDR-14 InfiniBand oder 40Gb Ethernet unterstützen. Dabei werden InfiniBand FDR-Geschwindigkeiten von bis zu 56Gbps unterstützt (Auto-Negotiation FDR-10, DDR und SDR). Der Adapter im Low-Profile-Formfaktor mit 2U-Halterung unterstützt Virtual Protocol Interconnect (VPI), InfiniBand Architecture Specification v1.2.1, IEEE Std. 802.3, Kupferkabel und optische Kabel mit Verwendung von QSFP-Steckverbindern sowie SFP+ Kabel, die über QSA (Quad to Serial) verfügbar sind. Er ermöglicht eine Latenzoptimierung von RDMA über 40Gb Ethernet, mit Legacy- und UEFI-PXE-Netzwerkboot-Unterstützung und unterstützt iSCSI als Software-iSCSI-Initiator im NIC-Modus mit NIC-Treiber. Der Adapter unterstützt mehrere Betriebssysteme, wie FreeBSD, Linux 5.x und höher, VMware, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Win7/Win8/Win8.1/Win10 32 oder 64 Bit. Er unterstützt auch CORE-Direct○,R Application Off-Load, GPUDirect Application Off-Load, RDMA über Converged Ethernet (RoCE), End-to-End QoS und Congestion Control, TCP/UDP/IP Stateless Off-Load, Ethernet-Encapsulation (EoIB), SR-IOV-Unterstützung (16 virtuelle Funktionen, die von KVM und Hyper-V (Betriebssystemabhängig) unterstützt werden, bis zu maximal 127 virtuelle Funktionen, die von dem Adapter unterstützt werden), sowie Traffic-Steering über mehrere Kerne und macht ihn zu einem vielseitigen Adapter, der für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
284.5 g
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Verpackungsvolumen
1023 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP, QSFP+
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
190 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Wake-on-LAN bereit
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.