Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAGATE SSD 15.36TB 2,5" PCIe 5350H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Nytro 5350H 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5350H 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     643-526707
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP15360SE70005
EAN/GTIN:
     0763649171516
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SEAGATE SSD 15.36TB 2,5" PCIe 5350H
read/write:7400/7200,IOPS:1.7M/195T
... > Komponenten > SSD > Seagate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.879,39*
€ 2.041,44*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.907,42*
€ 2.072,75*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,75*
€ 2.466,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.035,23*
€ 2.421,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,24*
€ 2.327,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,91*
€ 2.296,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,42*
€ 2.269,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.