| |
|
| Artikel-Nr.: 832-136516 Herst.-Nr.: CARRIER IB-2222SSK EAN/GTIN: 4250078160311 |
| |
|
| | |
| Ist auch was für Kleine Nicht nur für die großen 3,5" Festplatten bieten wir eine Backplane Lösung an, sondern jetzt auch für die kleineren 2,5" Festplatten. Bis zu vier Festplatten mit einer Höhe bis maximal 15 mm finden hier Platz. Die Backplane benötigt insgesamt den Platz eines 5,25" Schachts.
Ausgeklügeltes System Damit die HDDs oder SSDs im Betrieb nicht zu warm werden, sorgt das Aluminiumgehäuse für eine gewisse Stabilität und gute Wärmeableitung und wird dabei von zwei 40-mm-Lüftern unterstützt.
Schnell von A nach B Können die Daten übertragen werden, da der Chipsatz SAS Dual Channel sowie SATA III Festplatten unterstützt und somit auch entsprechend hohe und stabile Übertragungsraten mitbringt. Der Strom wird mittels 4-Pin Molexadapter geliefert (nicht über SATA Power). Weitere Informationen: | | weight: | 0.092 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenzubehör |
| | |
| |