Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaidSonic RAIDON - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 6,4 cm (2.5") - Schwarz - für RAIDON SR2760-2S-S2, SR2760-2S-S2+B, SR2760-2S-S2B (12088)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-290830
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     12088
EAN/GTIN:
     4711132866704
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  RAIDON - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 6.4 cm (2.5") - Schwarz - für RAIDON SR2760-2S-S2, SR2760-2S-S2+B, SR2760-2S-S2B
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  RaidSonic
Hersteller Art. Nr.  12088
Modell  RAIDON
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RAIDON - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Gerätetyp  Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Entwickelt für  RAIDON SR2760-2S-S2, SR2760-2S-S2+B, SR2760-2S-S2B

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen  1 x SATA 3Gb/s - Serial ATA, 7-polig
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  RAIDON SR2760-2S-S2, SR2760-2S-S2+B, SR2760-2S-S2B

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
6.4 cm (2.5")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen:
1 x SATA 3Gb/s - Serial ATA, 7-polig
Entwickelt für:
RAIDON SR2760-2S-S2, SR2760-2S-S2+B, SR2760-2S-S2B
Weitere Suchbegriffe: 2760, raidon, 12088, carrier, raidsonic, sr27602ss2b, träger, speicherlaufwerk, caddy, 2.5", schwarz, sr27602ss2, sr27602ss2+b, sr2760/j1, sr/st2760, serie, trger, sr2760j1, srst2760, sr2760, st2760, einschub, ohne, sata, without, black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,67*
€ 25,85*
€ 6,78*
ab € 116,39*
€ 149,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
12060
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.