Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter HC215W9B 54,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M High Clarity Blickschutzfilter für 21.5in Monitor, 16:9, HC215W9B
3M High Clarity Blickschutzfilter für 21.5in Monitor, 16:9, HC215W9B
Artikel-Nr.:
     643-295015
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100136295
EAN/GTIN:
     50051128007735
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter HC215W9B 54,7cm
HighClarity Wide (21,5") 16:9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 83,28*
€ 107,08*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 86,13*
€ 110,47*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.