Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANON Canvas Portrait 61.0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Portrait Canvas 320 gsm, 610mm Bedruckbare Textilien Matte
Canon Portrait Canvas 320 gsm, 610mm Bedruckbare Textilien Matte
Artikel-Nr.:
     643-150072
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5000B002
EAN/GTIN:
     8714574554921
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
CANON Canvas Portrait 61.0cm
24", 12m, 320g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 51,32*
€ 68,28*
9 Tage
8
€ 6,90*
ab € 134,25*
€ 178,74*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.