Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Portrait Canvas 320 gsm, 610mm Bedruckbare Textilien Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Portrait Canvas 320 gsm, 610mm Bedruckbare Textilien Matte
Canon Portrait Canvas 320 gsm, 610mm Bedruckbare Textilien Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17898032
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5000B002
EAN/GTIN:
     8714574554921
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Dieses universelle, wasserdichte Canvas-Material ist eine einseitig matt beschichtete Leinwand, gefertigt aus einer strukturierten Baumwolle-Polyester-Mischung. Seine Struktur ist für Foto- und Porträtanwendungen auf Inkjet-Druckern mit pigmentierten Tinten optimiert. Die glatte Struktur ermöglicht eine sehr gleichmäßige Wiedergabe von Hauttönen und Farbflächen. Die Beschichtung ist beständig gegen Wasser in Kombination mit pigmentierten Tinten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Rollenlänge
12 m
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit
Ja
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
320 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.