Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Decken TV-Halter für 37-70" TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ICA-TR32
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
ICA-TR32 ist TV-Halter für die Installation vom Boden bis zur Decke, mit der Sie den TV an einer beliebigen Stelle aufstellen können, ohne es an der Wand befestigen zu müssen! Es erfordert nur einen festen Boden und eine feste Decke. Kein Bohren, kein Messen, die Installation ist sehr einfach und sehr schnell! Der Halter besteht aus einer Säule die mitten im Raum aufgestellt werden kann. Die VESA-Halterung kann TV-Geräte bis zu 30 kg sicher tragen. Durch die flexible Drehung um 360 ° und die vertikale Höheneinstellung der VESA-Platte kann der Fernseher gedreht und in der Höhe positioniert werden. Zusätzlich befindet sich unter der VESA-Halterung eine separate Ablage. Mit diesem Multimedia-Regal haben die AV-Komponenten einen Platz für sie, damit alles sauber bleibt. Die integrierte Kabelführung macht die Installation professionell und verdeckt unansehnliche Kabel. Ideal für gewerbliche und private Installationen. Leistungsmerkmale 360 ° -Drehung für maximale Anzeigeflexibilität Schnelle und einfache Installation Verstellbare Höhe für korrekte Positionierung Abnehmbares Design für einfache Installation Montage und Demontage für einfachen Transport. Aluminium: Modernes, leichtes und elegantes Aussehen. Höhenverstellbares AV-Regal Kabelführung, um alles ordentlich zu halten Technische Daten TV-Montagestange für Boden-/Deckenmontage Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff Oberfläche: Pulverbeschichtung Farbe: grau und schwarz Geeignet für 37 "bis 70" Monitore Geeignet auch für gekrümmte Fernsehgeräte Tragkraft: 30 kg (TV-Unterstützung) + 5 kg (DVD-Unterstützung) VESA-kompatibel: 200x200,300x200,300x300,400x200 , 400x300,400x400,600x400 Paneltyp: festes Panel Rotationsbereich: + 180 ° ~ -180 ° Mit Neigungsfunktion Höhenverstellbares AV-Regal Mit Kabelführung Größe Durchmesser: 139 mm Höhe: 2700 mm TV-Halterung: 625 x 105 x 60 mm AV-Komponentenfach: 360 x 250 mm Lieferumfang 37-70 "TV-Installationssäule Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
360 °
Tragkraft:
35 kg
Höhe:
2700.0 mm
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 133,13*
€ 6,78*
ab € 109,73*
€ 136,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 110,64*
€ 137,57*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 112,16*
€ 140,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 118,11*
€ 147,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.