Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-USB3-AFT Herst.-Nr.: IADAP-USB3-AFT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | USB-Konverteradapter, der Telefone, Tablets, Flash-Laufwerke, Mäuse, Hubs und andere USB-C™-Geräte über den normalen USB-Typ-A-Anschluss mit Ihren Laptops und Ladegeräten verbinden kann. Konvertieren Sie die USB-Typ-C-Buchse direkt in einen USB-3.0-Typ-A-Stecker. Ermöglicht die Datenübertragung und das Aufladen zwischen MacBook, Chromebook Pixel oder anderen Typ-C-Geräten mit Laptop / PC oder USB-Ladegerät. Verbindungen USB-A-Stecker USB-C™-Buchse Merkmale USB3.0-Adapter zur Verwendung mit USB-C™-Kabeln Anschlüsse: USB-Typ-A-Stecker auf USB-C™-Buchse Schließen Sie ein USB-C™-Kabel oder -Gerät wie Hub, Kartenleser usw. an den USB-A-Anschluss an, um Geräte aufzuladen und zu synchronisieren Maximale Datenübertragungsrate 5Gbit/s Ultrakompaktes und platzsparendes Design (385x140mm) Farbe: schwarz Packungsinhalt USB-Typ-A-auf-USB-C™-Adapter Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,70* | € 4,15* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,59* | € 5,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,29* | € 6,53* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,21* | € 10,60* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 9,71* | € 14,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|