Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-FEU-0512
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEU-0512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
5-Port Fast Ethernet Switch Plug & Play Voll/Halb-Duplex, Autonegotiation und Auto MDI/MDIX Diagnose LEDs Inkl. Netzteil Kunststoffgehäuse lüfterlos (L x B xH): 89 x 86 x 23 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Schutzart (IP):
IP10
Höhe:
23 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
86 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: Switch, LevelOne, Plug & Play, Fast Ethernet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,50*
€ 12,28*
5
€ 6,95*
ab € 10,02*
€ 13,35*
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 14,24*
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 16,98*
6 Tage
1272
1
€ 1,00*
ab € 15,76*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.