Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-FEU-0512
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEU-0512
EAN/GTIN:
     846359044926
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der LevelOne FEU-0512 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit fünf 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als Verbindungsanschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Eine ideale Wahl für preisbewusste Anwender.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
271 mm
Höhe des Versandkartons
445 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.2 mm
Tiefe
52.7 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
47 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.55 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.744 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
140 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.