Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-EL023V2 Herst.-Nr.: EL023V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einzelnutzung oder im Chassis (EL0CH1) Autonegotiation und Auto MDI/MDI-X Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm Weitere Informationen: | | Ethernet: | true | Fast Ethernet: | true | Gigabit Ethernet: | false | Power over Ethernet: | false | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 1 | Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 2 | Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: | 0 | Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 5 V | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Managed: | false | Bauform: | Einzelgerät | Höhe: | 94 mm | Breite: | 70.5 mm | Tiefe: | 26 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Media Converter, RJ45-SC |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,17* | € 25,34* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,20* | € 25,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,68* | € 26,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,88* | € 27,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,08* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|