Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter RJ45-STP/SC 2km,Fast Ethernet, MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Media Konverter RJ45-STP/SC 2km,Fast Ethernet, MM
Media Konverter RJ45-STP/SC 2km,Fast Ethernet, MM
Artikel-Nr.:
     4502-26P2161
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EL023V2
EAN/GTIN:
     4049759057909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
efb medienkonverter
medienkonverter
Media Konverter, EL023V2, EFB Elektronik Dieses Gerät ist ein Medienkonverter, der RJ45-STP/ST-Verbindungen unterstützt, bei einer Wellenlänge von 1310 nm arbeitet und eine Reichweite von 2 km hat. Es ist für Fast Ethernet-Netzwerke konzipiert.
Weitere Informationen:
Anschluss:
RJ45, SC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.349 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
126
€ 9,90*
ab € 19,22*
€ 25,87*
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 25,89*
€ 5,95*
ab € 22,47*
€ 30,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,26*
€ 32,33*
€ 5,46*
ab € 24,26*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.