Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Teleskopstiel CR, Clino-Connect/Clino Connect Lock, ISO4, AL/PP, 100-180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-650111
Hersteller:
     PPS Pfennig Reinigungstechnik
Herst.-Nr.:
     3516051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
gerätestiel 1800mm
RR-Teleskopstiel CR, Clino-Connect/Clino Connect Lock, ISO4, AL/PP, 100-180cm

Reinraum-Teleskopstiel CR, Reinraumklasse ISO4 GMP A/B, passend für alle Mopphalter mit Clino Connect und Clino Connect Lock z.B. Clino Synchro und Clino Synchro Hybrid,Material: Stiel aus Aluminium, Kipphebel und Griff aus glasfaserverstärktem Polypropylen, Durchmesser: 25 mm, Länge: ausziehbar von 100 cm bis 180 cm, Gewicht: ca. 450 g
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel, gerätestiel aluminium, Reinraum, Reinigungszubehör, Stiel, Mopphalter, Zubehör für Reinigungsmittel, ISO 4, GMP AB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PPS Pfennig Reinigungstechnik
3516057
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.