|  |
 |
| Artikel-Nr.: 63VSM-889409000 Herst.-Nr.: 014G1001 EAN/GTIN: 5702425143458 |
| | |
|
|  |  |
 | Danfoss Hezkörperthermostat Eco Bedienung per Handrad, Programmierung über Buetooth und Danfoss Eco APP f. Anschluss Danfoss RA 2000 u. M30x1,5 Elektronischer, batteriebetriebener Stand-alone-Heizkörperthermostat. Kompakt, per Handrad und nur einer Einzigen Taste einfach zu bedienen. Einfache Programmierung über Bluetooth mit einer App auf Smartphone oder Tablet. Handbetrieb, Funktion "Fenster offen". Präzise PID-Temperaturregelung. Adaptives Lernen, gut lesbare LCD-Anzeige, Tag- und Nachttemperaturabsenkung, Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion, Anzeigendrehung um 180 Grad. Min./max. Temp.-Begrenzung, Kindersicherung, PIN-Code Schutz, Frostschutzfunktion. Antiblockierfunktion der Ventilspindel. Geräuscharmer Schrittmotor. Batterien 2 x 1,5 V AA Alkaline. Leicht zu reinigende Oberfläche. Diebstahlsicherung als Zubehör. Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß). Adapter für Danfoss RAVL/RAV Ventile Als Zubehör. Temperaturbereich: 4-28 C Fabrikat: Danfoss Typ: Eco Bestell-Nr.: 014G1001 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analoges Raumthermostat, Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, heizkörperregler danfoss, analoger klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 63VSM | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 41,31* | € 53,51* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 41,69* | € 54,07* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 42,38* | € 55,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 44,23* | € 57,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 46,59* | € 60,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 63VSM |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 63VSM |  | Versand: Lager 63VSM |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|