Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-986197 Herst.-Nr.: T 300-1 EAN/GTIN: 4021068983001 |
| |
|
| | |
| Manager-Planer A5 Bind-System. Typbezeichnung: T-300. Ausführung: Nappaleder, 6-Ring-Mechanik. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten. Ausführung der Sprachauswahl: 6-sprachig D/E/F/S/I/NL. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalender, Reißverschlussfach mit Magnetdruckknöpfen, großes Einsteckfach rechts, 2 Schreibgeräteschlaufen, inkl. Quattro-Pen, 6 Visitenkartenfächer. Größe (B x H): 215 x 255 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung der Kalenderaufteilung: | ohne Kalendarium | Breite: | 225 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 257 | Material des Einbandes: | Nappaleder | gefüllt: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender leder, organizer klassisch, jüscha systemplaner, Manager-Planer, A5, Bind-System, 215, x, 255, mm, schwarz, BIND, T, 300-1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,44* | € 86,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,08* | € 88,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 66,85* | € 88,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,76* | € 111,48* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 103,12* | € 137,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|