Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managerplaner A5, Leder, Reißverschluss, schwarz, 1 Woche/2 Seiten 2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Managerplaner A5, Leder, Reißverschluss, schwarz, 1 Woche/2 Seiten 2015
Managerplaner A5, Leder, Reißverschluss, schwarz, 1 Woche/2 Seiten 2015
Managerplaner A5, Leder, Reißverschluss, schwarz, 1 Woche/2 Seiten 2015
Artikel-Nr.:
     CM-VL5528S
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     T 300
EAN/GTIN:
     4021068983001
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender

Manager-Planer A5

  • mit Reißverschluss
  • jedoch mit Kalender 1 Tag = 1 Seite
  • 3-sprachig D/E/F
  • Innen: Reißverschlussfach mit Magnetdruckknöpfen
  • großem Einsteckfach rechts
  • zwei Schreibgerätschlaufen inkl. Quattro-Pen
  • sechs Visitenkartenfächern
  • Farbe: schwarz
  • Material: Nappaleder
  • Maße: ca 22,5 x 25,7 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Echt Leder:
Ja
Durchmesser O-Ring-Mechanik:
30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
B250825
ab € 7,40*
Sonstiges
Jüscha
B550325
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.