Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Alge WALKER 49113-355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Alge WALKER 49113-355
Schüleretui Alge WALKER 49113-355
Schüleretui Alge WALKER 49113-355
Artikel-Nr.:
     639-932263355
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     49113-355
EAN/GTIN:
     9002638234711
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
21cmx6cmx10cm, 220g, Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
225
Farbe:
Alge
Höhe:
60
Tiefe:
160
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: federmappe, Alge, WALKER, 49113-355
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 11,99*
€ 17,01*
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 12,44*
€ 17,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.