Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Uni Magenta WALKER FAME 2.0 49711-346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Uni Magenta WALKER FAME 2.0 49711-346
Schüleretui Uni Magenta WALKER FAME 2.0 49711-346
Artikel-Nr.:
     639-932259346
Hersteller:
     WALKER FAME 2.0
Herst.-Nr.:
     49711-346
EAN/GTIN:
     9002638234469
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
21cmx6cmx10cm, 220g, Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
magenta
Höhe:
60
Tiefe:
100
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe, Uni, Magenta, WALKER, FAME, 2.0, 49711-346
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 15,70*
€ 21,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 22,38*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 16,40*
€ 22,71*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.