Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Glow 3.0 Butterfly, anthrazit WALKER FAME 2.0 49706-292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Glow 3.0 Butterfly, anthrazit WALKER FAME 2.0 49706-292
Schüleretui Glow 3.0 Butterfly, anthrazit WALKER FAME 2.0 49706-292
Artikel-Nr.:
     639-932259292
Hersteller:
     WALKER FAME 2.0
Herst.-Nr.:
     49706-292
EAN/GTIN:
     9002638234483
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
21cmx6cmx10cm, 220g, Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
anthrazit
Höhe:
60
Tiefe:
100
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: federmappe, Glow, 3.0, Butterfly, anthrazit, WALKER, FAME, 2.0, 49706-292
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 15,63*
€ 21,61*
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 16,38*
€ 22,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.