Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Grafitty Hand dark blue WALKER FAME 2.0 49705-072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Grafitty Hand dark blue WALKER FAME 2.0 49705-072
Schüleretui Grafitty Hand dark blue WALKER FAME 2.0 49705-072
Artikel-Nr.:
     639-932259072
Hersteller:
     WALKER FAME 2.0
Herst.-Nr.:
     49705-072
EAN/GTIN:
     9002638234513
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
21cmx6cmx10cm, 220g, Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
dark blue
Höhe:
60
Tiefe:
100
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: federmappe, Grafitty, Hand, dark, blue, WALKER, FAME, 2.0, 49705-072
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 15,64*
€ 21,63*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 16,34*
€ 22,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.