Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², weiß RÖSSLER 16401909


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², weiß RÖSSLER 16401909
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², weiß RÖSSLER 16401909
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², weiß RÖSSLER 16401909
Artikel-Nr.:
     639-930360009
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401909
EAN/GTIN:
     4014969226889
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Weiß gerippt · Format der Karte: B6hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
240
Höhe:
169
Papierformat:
DIN B6 Hoch doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl & Laser
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: briefkarte b6 rössler papier weiß, briefkarten, briefkarten b6, Briefkarte, Paperado, B6hd, 220g/m², weiß, RÖSSLER, 16401909
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 13,7975*
€ 20,2075*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 14,365*
€ 20,905*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 17,22*
€ 26,16*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,2075*
€ 24,04693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,3275*
€ 22,99973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,4975*
€ 22,01203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,2975*
€ 21,77403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,5875*
€ 20,92913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,7975*
€ 16,41903
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,27595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.