Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², taupe RÖSSLER 16402649


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², taupe RÖSSLER 16402649
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², taupe RÖSSLER 16402649
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², taupe RÖSSLER 16402649
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², taupe RÖSSLER 16402649
Artikel-Nr.:
     639-929022049
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16402649
EAN/GTIN:
     4014969660263
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
kartenkassette rössler
briefkarten
Paperado · Karton · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: taupe · Flächenmasse des Papiers g/m²: 160 · Inhalt: lose ·
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
blanko
Farbe:
Taupe gerippt
Flächenmasse des Papiers:
160
Weitere Suchbegriffe: Briefkarte, Paperado, A4, 160g/m², taupe, RÖSSLER, 16402649
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
100
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,40*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,41244*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.