Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Taschenlocher, Ice pink WEDO 67809
Artikel-Nr.:
     639-918353215
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67809
EAN/GTIN:
     4003801801247
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
WEDO® Taschenlocher aus Kunststoff. Mit Metallstanzen, Anschlag und Zentimetereinteilung, für 8 cm Lochung geeignet. Dieser flache Locher lässt sich sehr gut überall verstauen oder auf Wunsch sogar abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf, passt er in jede Tasche. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung auf SB-Karte, Farbe ICE-Pink.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
false
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
pink
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
3
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Locher, Taschenlocher, bürolocher pink, bürolocher, dorsch handlocher, Ice, pink, WEDO, 67809
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
1 Tag
57
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 2,09*
5 Tage
47
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,12*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.