Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier tecno CAD, 610mmx50m, 80g/m², weiß INAPA 4100000181


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Plotterpapier tecno CAD, 610mmx50m, 80g/m², weiß INAPA 4100000181
Plotterpapier tecno CAD, 610mmx50m, 80g/m², weiß INAPA 4100000181
Plotterpapier tecno CAD, 610mmx50m, 80g/m², weiß INAPA 4100000181
Artikel-Nr.:
     639-903501
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000181
EAN/GTIN:
     4011211022350
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
ungestrichen
Ausführung des Papiertyps:
Holzfrei
Breite:
610
Farbe:
hochweiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm x 50m 80g/qm, inkjetpapierrolle inapa, großformatpapier 50 meter, Planzeichenpapiere, Plotterpapiere, Inkjet-Plotterpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
€ 5,49*
ab € 9,26*
€ 13,98*
10 Tage
106
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 14,25*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,86*
€ 14,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.