Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum A4 16 S weinrot PAGNA 30124-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefmarkenalbum A4 16 S weinrot PAGNA 30124-31
Briefmarkenalbum A4 16 S weinrot PAGNA 30124-31
Briefmarkenalbum A4 16 S weinrot PAGNA 30124-31
Artikel-Nr.:
     639-897857020
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30124-31
EAN/GTIN:
     4009212046147
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenalbum
Briefmarkenalbum A4 - weinrot. Hochwertiger Papiereinband mit Leinenstruktur. 16 Seiten. Seiten: schwarzer Karton mit Pergaminschutzblatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
16
Breite:
23.5
Breite [cm]:
23,5
Farbe:
weinrot
Höhe:
30.5
Höhe [cm]:
30,5
Weitere Suchbegriffe: A4, 16, S, weinrot, PAGNA, 30124-31
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 8,83*
€ 13,41*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 8,88*
€ 13,51*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 20,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30124-07
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.