Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum A4 weinrot 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefmarkenalbum A4 weinrot 16 Seiten
Briefmarkenalbum A4 weinrot 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN3012431
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30124-31
EAN/GTIN:
     4009212046147
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenalbum
  • Briefmarkenalbum A4
  • weinrot
  • hochwertiger Kunstledereinband mit Goldprägung
  • 16 Seiten
  • weißer Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
16
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Farbe:
weinrot
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
weinrot
Marke:
Pagna
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 30124, Album, Briefmarken, Briefmarken-Album, Briefmarken-Mappe, BriefmarkenAlbum, Mappe, Sammelalbum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 8,83*
€ 13,37*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 8,92*
€ 13,50*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 14,35*
€ 20,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30124-07
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.