Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Weihnachten, sortiert PAPER+DESIGN 00999


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Weihnachten, sortiert PAPER+DESIGN 00999
Toilettenpapier Weihnachten, sortiert PAPER+DESIGN 00999
Toilettenpapier Weihnachten, sortiert PAPER+DESIGN 00999
Artikel-Nr.:
     639-885176
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     00999
EAN/GTIN:
     4037698238862
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Toilettenpapier Weihnachten ist mit 200 Blatt ausgestattet, sodass Sie ausreichend Papier für den gesamten Weihnachtszeitraum haben. Die 3-lagige Struktur sorgt für eine angenehme Weichheit und Stabilität, während die bunte Farbe für eine zusätzliche festliche Note in Ihrem Badezimmer sorgt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
200
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
250
Farbe:
bunt
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 200 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, m.Weihn. Paper+Design, TISSUE, 10885176
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384
24
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 2,94*
Lager 639
384
24
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.