| |
|
| Artikel-Nr.: 639-862053 Herst.-Nr.: 88000 EAN/GTIN: 4006221880007 |
| |
|
| | |
| Ersatzzettelblock für «memorion» mit 600 Blatt mit Loch. Abmessungen: 9,8 x 9,8 cm. Weitere Informationen: | | Breite: | 98 | Farbe: | weiß | Höhe: | 98 | max. Anzahl der Blätter: | 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzmitteilung-Vordruck, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel arlac, begleitnotiz, zettelbox weiss, Zettelboxnachfüllung, 9, 8x9, 8, cm, ARLAC, 88000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,22* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,24* | € 7,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,39* | € 7,24* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,75* | € 7,63* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,59* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Blätter (ab € 0,00792* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|