Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350
Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350
Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350
Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350
Druckbandbeutel, 70x100mm, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF11350
Artikel-Nr.:
     639-853663
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11350
EAN/GTIN:
     5705831113503
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
Nutzgröße 70 x 100 mm. Praktische Druckverschlussbeutel für Kleinteile, Muster, Ersatzteile, etc. Material LDPE Polyethylen in Folienstärke 50 µm, Druckverschlussbeutel mit einfachem Rillenverschluss - zusammendrücken und immer wieder ohne Beschädigung leicht zu öffnen und zu schließen. Durch zuverlässigen Druckverschluss ideal geeignet für den Schutz von Waren. Farbe: transparent ohne Schreibfeld. Lebensmittelecht - somit können auch Lebensmittel darin gelagert/aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
transparent
Höhe:
100
wieder verschließbar:
true
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Minigripsäcke, transparent, 7x10cm, 70x100mm, ohne Schreibfeld, Minigrip, KF11350, Q-Connect, Connect, Druckverschlußsäcke, Druckverschluß, Druckbeutel, Beutel und Taschen, Druckverschlusssäcke, Wiederverschlussbeutel, 50my, 50mµ, 50µm, LDPE, Pkg. 100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
239
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.