Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 76x76mm Recycling pastell Q-CONNECT KF17324
Artikel-Nr.:
     639-853541
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen recycled, Pastellfarben. Verpackkung aus 100% Recyclinkarton (keine Kunststoff-Verpackung enthalten. Plastik-frei). Selbstklebend aus 100% Recyclingpapier. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen. Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Packungsinhalt: 12 Blöcke. Format: 76x76 mm. Farbe: pastell-blau, -grün, -pink,gelb.Pro Farbe 3 Blöcke
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
76
Farbe:
blau, grün, pink, gelb
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
76
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 8,19*
1 Tag
156
€ 5,49*
ab € 6,64*
€ 10,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.