Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, A4, 0,75mm, 10 Stück, glasklar Q-CONNECT KF15435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle, A4, 0,75mm, 10 Stück, glasklar Q-CONNECT KF15435
Prospekthülle, A4, 0,75mm, 10 Stück, glasklar Q-CONNECT KF15435
Prospekthülle, A4, 0,75mm, 10 Stück, glasklar Q-CONNECT KF15435
Artikel-Nr.:
     639-853218
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15435
EAN/GTIN:
     5706002154356
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Prospekthülle im Format A4, mit verstärktem Lochrand auf langer Seite, Universallochung, PP Material mit Folienstärke 75 mym, glasklar, transparent. Kurze Seite oben offen. Verpackungseinheit: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Dicke der Folie:
0.075
Dicke der Folie [in µm]:
75
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, Milan803/10x10, Milan803, Klarsichthüllen, Lochrandhüllen, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Sichthüllen, Hüllen für Ordner u. Ringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,17*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,31*
€ 1,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.