| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853206 Herst.-Nr.: KF17801 EAN/GTIN: 5706002178017 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle im Format A3 quer, mit verstärktem Lochrand auf kurzer Seite, PP Material mit Folienstärke 80mym, genarbt, transparent. Lange Seite oben offen. Verpackungseinheit: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | lange Seite oben offen | Ausführung der Lochung: | Universallochung | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | genarbt | Dicke der Folie: | 0.08 | Dicke der Folie [in µm]: | 80 | Farbe: | transparent | Verwendung für Papierformat: | A3 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,70* | € 35,93* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,49* | € 39,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|